[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM24×3
全長(mm)120
シャンク径(mm)19
ねじ長さ(mm)45
内容量1本注文コード70295209品番EA829SE-24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,210
販売価格(税別)
21,100

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)18幅(mm)15全長(mm)120溝数4ねじ長さ(mm)45呼びM24×3精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする