EA829SN-20 [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295708

EA829SN-20 [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295708
EA829SN-20 [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295708
EA829SN-20 [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295708

[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM20×2.5
M20×2.5
M20×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×1.5
M18×2.5
M18×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
全長(mm)150
シャンク径(mm)15
ねじ長さ(mm)37
内容量1本注文コード70295708品番EA829SN-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)15幅(mm)12全長(mm)150質量(g)204ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)37呼びM20×2.5首下長(mm)58シャンク径(mm)15
注意
※画像はEA829SN-16です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする