エスコ
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70295875
品番
EA829ST-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,392
販売価格(税別)
¥
6,720
バスケットに入れる
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質
CPM(粉末ハイス)
長さ(mm)
9
幅(mm)
6.5
全長(mm)
75
溝数
3
被削材
対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)
ねじ長さ(mm)
24
呼び
M10×1.5
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
8.5