曜日別特売
EA829TF-302 [ステンレス用]パイプタップ エスコ 70296085

EA829TF-302 [ステンレス用]パイプタップ エスコ 70296085
EA829TF-302 [ステンレス用]パイプタップ エスコ 70296085
EA829TF-302 [ステンレス用]パイプタップ エスコ 70296085

[ステンレス用]パイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びRp1/8”×28
全長(mm)55
シャンク径(mm)8
ねじ長さ(mm)19
内容量1本注文コード70296085品番EA829TF-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,432
販売価格(税別)
3,120

ステンレス鋼などの難被削材に適しています。

材質HSS長さ(mm)9幅(mm)6全長(mm)55質量(g)23ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)19呼びRp1/8”×28精度JIS2シャンク径(mm)8
注意
※画像はEA829TF-310です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする