エスコ
[ステンレス用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70296137
品番
EA829TF-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,910
販売価格(税別)
¥
38,100
バスケットに入れる
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質
HSS
長さ(mm)
24
幅(mm)
21
全長(mm)
95
質量(g)
370
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
45
呼び
Rp1”×11
精度
JIS2
シャンク径(mm)
26
商品豆知識
ハンドタップの種類