F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70296153 品番FFS(P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。
同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。

仕様F型中継接栓 C15型 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブルF型プラグ付ケーブル インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70296153
2019-01-13
用途:
アンテナの位置を変えたためケーブルが足りずつぎ足した。
農・林・水産業

扱いやすく信号の劣化もなく満足です。融着テープも進めてください雨の侵入を防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする