エスコ
エスコの シーリング
エスコの 外壁
ウレタンコーク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70296268
品番
EA930AL-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。
用途
外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地
材質
ポリウレタン樹脂系
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-20〜70
内容量(mL)
320
危険物の類別
非危険物
硬化時間
6時間(23℃)
注意
※上水道給水塩ビ管には使用不可。