300mL 排水管防臭剤(シューポン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70296286 品番EA939-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!

用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に 内容量(mL)300 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする