カルックス婦人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70296293 品番 LA400
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

超軽量!足もとふわふわの新感覚長靴。
一般ゴム長靴の半分以下の計量!(メーカー比)
とにかく軽くて疲れません。
汚れが入りにくい履き口カバー付。
見た目によらず丈夫な構造!
抗菌効果のあるインソール付。

機能抗菌・軽量 サイズ(cm)24 材質本体:ポリオレフィン、カバー:ナイロン 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)約600(メンズ26cm) 対象女性用 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする