アトム
アトムの インナー手袋
下履き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70296354
品番
2030
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
薄くて手に馴染む綿100%下履き用の手袋です。
ゴム手袋や革手袋の下履きに最適です。
用途
各種作業手袋の下履きに
下履き用
サイズ
フリー
仕様
左右兼用
材質
・綿100%
色
生成
質量(g)
25
入数(双)
1
混率(%)
綿100
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
16.4
手の平幅(cm)
8.2
ゲージ数
13
ゲージ
13