[ステンレス製]伸縮式物干し竿

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 耐荷重(kg)14 注文コード70296356 品番EA951FB-57A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。

材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂 質量(g)900 耐荷重(kg)14 パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4 サイズ(mm)1,650〜3,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする