エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
[カム式]荷締ストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70296444
品番
EA982CS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
スチールバックル。
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
2
使用荷重(kg)
533
材質(ベルト)
ポリエステル
動作温度(℃)
-40〜100
注意
※画像はEA982CS-25です。