[カム式]荷締ストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70296478 品番 EA982CS-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

スチールバックル。

ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)533 材質(ベルト)ポリエステル 動作温度(℃)-40〜100
注意
※画像はEA982CS-25です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする