エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
グリースガン用フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70296496
品番
EA991C-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 1283に準拠。
材質
外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)
全長(mm)
300
質量(g)
76
外径(Φmm)
11
破壊圧力(MPa)
90
二面幅(mm)
15
危険物の類別
非危険物
接続ねじサイズ
M10×1.0