画像準備中

グリースガン用フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70296530 品番EA991C-532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,915
販売価格(税別)
2,650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DIN 1283に準拠。

材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度) 全長(mm)500 質量(g)85 外径(Φmm)11 破壊圧力(MPa)90 二面幅(mm)15 危険物の類別非危険物 接続ねじサイズG1/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする