画像準備中

[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16本) ピッチ0.5 注文コード70296566 品番EA949JL-305
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175
この商品はピッチ・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。

仕様全ねじ 材質SUSXM7 サイズM3×5 ピッチ0.5 頭部厚(mm)0.8 (許容差 ±0.1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする