画像準備中

[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16本) ピッチ0.5 注文コード70296636 品番EA949JL-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
この商品はピッチ・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。

仕様全ねじ 材質SUSXM7 サイズM3×25 ピッチ0.5 頭部厚(mm)0.8 (許容差 ±0.1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
壁掛けテレビの設置

頭部が薄いため壁掛けブラケットの可動部に接触せずに固定できました。1本単位で購入できたため、必要数だけ準備できて余ることなくとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする