曜日別特売
CHA5456 エアリオ SG BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70296774

エアリオ SG

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライトブルー
適合サイズ(cm)54~56
内容量1個注文コード70296774品番CHA5456
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

児童から大人までサイズも豊富。本格スポーツヘルメット。
サイズ調節可能なアジャストダイヤル仕様。
着脱可能なバイザー、反射シール付。

ライトブルー質量(g)300適合サイズ(cm)54~56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46897428
2023-09-09
用途: 安全防護
医療・福祉・介護関連業

子供の通学用ヘルメットとして購入しました。頭は一番大事な部分で信頼のおけるブリジストン製を選びました。軽量でしっかり頭をホールドしてくれ安心しています。

対象商品 : 70296747
2023-09-02
用途: 知人子供への贈答
藤本逸雄不動産業

軽くて可愛いデザインで、差し上げた親御さんに喜んでいただきました。
大人用の製品が品切れでしたので、また検討して購入したいと考えております。

対象商品 : 70296826
2023-05-18
用途: 自転車用
その他業種

軽さ・通気・フィット感が良好で、後頭部ダイアルでのサイズ調整も簡単です。

対象商品 : 46897428
2021-05-09
用途: 自転車乗車時
サービス業

最初、あごひもアジャスターを調節してあごひもの長さ調節するのに多少苦労しましたが、一度、合わせてしてしまえば後は調節する必要もなく、フィットして装着できているので、それほど大きな問題にはならない気がします。それより、デザイン、色、軽量さ点で優れており、コストパフォーマンスが非常に高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46897428
2021-11-05
用途: 自転車用
竹内エンジニアリング建設業・工事業

自転車用に購入。顎ひもの長さが足らず改善して使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする