エスコ
エスコの 建物まわり
エスコの 波板
[ポリカーボネ―ト]波板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(10枚)
色
ブロンズ
注文コード
70296898
品番
EA952CA-171B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質
ポリカーボネート
色
ブロンズ
質量(g)
870
板厚(mm)
0.7
サイズ(mm)
1220×655