エスコ
エスコの 建物まわり
エスコの 波板
[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(10枚)
注文コード
70296977
品番
EA952CC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
材質
ポリカーボネート
色
ブロンズ
板厚(mm)
0.7
質量(g/枚)
912
サイズ(mm)
1220×655
曲り角度
約110度