エスコ
エスコの 建物まわり
エスコの 波板
[ポリカーボネート]波板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(10枚)
注文コード
70297047
品番
EA952CA-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質
ポリカーボネート
色
ブロンズ
質量(g)
約580/枚
板厚(mm)
約0.5
耐熱温度(℃)
134〜140まで
サイズ(mm)
1220×655