LED安全ベスト(蓄光)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70297196 品番EA983R-281
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,325
販売価格(税別)
5,750

日中、光を蓄えて発行する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベストです。

材質反射テープ:PVC、メッシュ:ポリエステル メッシュ:紺 テープ幅(mm)反射:50 電源単3電池×2本(別売) テープ地色反射:白 ウエスト(cm)90〜120 着丈(cm)約60 光源赤色LED球×16個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする