画像準備中

LED安全ベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70297248 品番 EA983R-551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。

材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン メッシュ:紺 質量(g)240(電池含む) テープ幅(mm)反射:50 電源単3電池×2本(付属) テープ地色反射:白 ウエスト(cm)フリー(130まで) 着丈(cm)60 光源高輝度赤色LED球×16個 電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする