エスコ
インスタントセメント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
70297300
品番
EA934KB-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
色
グレー
使用温度範囲(℃)
施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)
10
硬化時間(時間)
約24~48
危険物の類別
非危険物
施工面積
700×700mm(10mm厚)