フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF2 R WR

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70297334 品番F XF35MMF2 R WR B
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

肉眼の見え方に近い描写で、汎用性の高い標準画角53mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つシャープでキレのいい高い描写性能と豊かなボケ味を実現した標準単焦点レンズ。
防塵・防滴・-10℃度の耐低温構造を搭載。使用シーンを選ばないアクティブな撮影に応えるタフネスも備えております。

付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス 長さ(mm)約45.9 質量(g)約170(レンズキャップ・フード含まず) 倍率(倍)(撮影/最大)0.135 フィルター直径(Φmm)43 レンズ単焦点レンズ 最大径(Φmm)約60 撮影範囲35cm〜∞ 焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当) レンズ構成6群9枚(非球面レンズ2枚) 絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段) 画角44.2° レンズマウントFUJIFILMXマウント 最大口径比F2(開放絞り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする