エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タッピングセット
エスコの タップ・ダイスセット
[SKS2]タップセット(ウィット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70297336
品番
EA829DV-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,940
販売価格(税別)
¥
25,400
バスケットに入れる
通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
材質
SKS_2
サイズ
W1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)
質量(g)
総質量:510
ピッチ
喰い付き:5P・1.5P
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金