付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス
長さ(mm)約51.9
質量(g)約180(レンズキャップ・フード含まず)
倍率(倍)(撮影/最大)0.13
フィルター直径(Φmm)43
レンズ単焦点レンズ
最大径(Φmm)約60
撮影範囲22cm〜∞
焦点距離(mm)f=23(35mm判換算:35mm相当)
レンズ構成6群10枚(非球面レンズ2枚)
絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)
画角63.4°
レンズマウントFUJIFILMXマウント
最大口径比F2(開放絞り)