特製トンカチ槌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 口径(mm)21角 注文コード70297492 品番132
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は口径など11種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。

種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業 口径(mm)21角 仕様1ヶ付 刃幅(mm)21.5 寸法(mm)21 頭の全長(mm)123
注意
※超硬合金付トンカチは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付トンカチは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする