三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 片口ハンマー
特製トンカチ槌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
口径(mm)
18角
注文コード
70297544
品番
137
参考基準価格(税別)
¥11,710
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
トンカチ
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
口径(mm)
18角
仕様
ベタ付
刃幅(mm)
18.5
寸法(mm)
18
頭の全長(mm)
108
注意
※超硬合金付トンカチは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付トンカチは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。