三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の トンカチ
C-11 特製ブロック槌
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70297587
品番
170
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥21,570
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
トンカチ
全長(mm)
330
主な用途
石工作業
口径(mm)
21角
仕様
ベタ付
刃幅(mm)
40
寸法(mm)
40
頭の全長(mm)
125
注意
※超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。