三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 片口ハンマー
石頭槌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70297657
品番
194
参考基準価格(税別)
¥30,570
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
330
主な用途
石工作業
仕様
ベタ付
刃幅(mm)
30
寸法(mm)
30
頭の全長(mm)
125
注意
※超硬合金付石頭槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付石頭槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。