三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 片口ハンマー
タイル槌
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70297745
品番
151
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
超硬合金付タイル槌はタイルの加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
口径(mm)
9角
仕様
1ヶ付
刃幅(mm)
10
寸法(mm)
9
頭の全長(mm)
67
注意
※超硬合金付タイル槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※タイル以外には使用しないで下さい。超硬合金付タイル槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。