モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
エスコ
エスコの 折畳み自転車
[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70298167
品番
EA986Y-26A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,470
販売価格(税別)
¥
47,700
バスケットに入れる
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。※SG認定工場生産品
質量(kg)
17.5
色
ブルー×ブラウン
サイズ(cm)
組立:163×57×100
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
24型
適応体重(kg)
推奨:70
折りたたみ寸法(cm)
91×57.5×90(バスケット取付時)
ギア数
6段変速
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自転車用品
完成車
折畳み自転車
[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「完成車」にはこんなカテゴリがあります
軽快車
シティーサイクル
折畳み自転車
幼児用/子供用自転車
電動自転車
電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
三輪自転車
電動モビリティ関連
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品