ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
「お徳用」純綿軍足4足組指付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70298255
品番
C826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
綿100%
お手頃な価格の純綿軍足
通気性が高く洗濯にも強い!
用途
24〜26cmまでの普通サイズ
材質
綿
色
生成
質量(g)
200
サイズ(cm)
24.5〜27
機能
通気性
入数
4足
指タイプ
タビ型