ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
「絹が一番」ショートメッシュ指付靴下3足組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70298289
品番
SS777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
ショートメッシュソックスですが年中履けます!
用途
24.5〜27cmまでの普通サイズ
年中履けるショートメッシュソックス!
材質
綿、絹
色
杢
質量(g)
110
サイズ(cm)
24.5〜27
機能
通気性、抗菌、防寒
入数
3足
指タイプ
タビ型