※着用例

SS925 「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298298 SS925 「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298298 SS925 「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298298 SS925 「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298298 SS925 「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298298

「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 70298298 品番 SS925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
ショートメッシュソックスですが年中履けます!

用途
24.5〜27cmまでの普通サイズ
年中履けるショートメッシュソックス!
材質綿、絹 質量(g)110 サイズ(cm)24.5〜27 機能通気性、抗菌、防寒 入数3足 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70298307
2025-06-19
用途:
生地がしっかりしてる
建設業・工事業

薄すぎず厚すぎずとてもいいです。
踵の部分が出ているので、上下迷うこともない。
仕事でもプライベートでも使用します。
靴下は毎年買い替えるので、来年またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする