ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
「超純綿」日本製ショート靴下5本指3足組黒LL寸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70298325
品番
SC62L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
ショートメッシュソックスですが年中履けます!
用途
27〜29cmの大きめサイズ!
足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!
年中おススメのショート丈ソックス
材質
綿、絹
色
黒
サイズ
LL
質量(g)
140
サイズ(cm)
27〜29
機能
通気性、抗菌、防寒
入数
3足
指タイプ
5本指