曜日別特売
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368

BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368
BEIGE/DB JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット DAP 70298368

JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量(L)35
BEIGE/DB
内容量1式注文コード70298368品番BEIGE/DB
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ケースの弱点である衝撃による破損に強いファスナータイプのスーツケースと同素材のミニケース・ミニポシェットの便利な3点セットです。スーツケースのキャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しました。ミニケースは後ろ側にゴムベルトがついており、スーツケースの上に置いても安定して使用でき、スーツケースのフロントオープンとしても便利です。ミニポシェットは取り外し・サイズ調整可能なショルダーつきで、内側には便利なネットポケット付きで、小物も散らばらず収納できます。3点セットでsortia(お出かけ)をスムーズに楽しくさせ、旅先でも便利に使えます。

用途
旅行、出張の時に。
仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ材質ポリプロピレン質量(kg)【スーツケース】2.6【ミニバッグ】0.7【ミニポシェット】0.25BEIGE/DB容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スーツケース】39×23×57【ミニバッグ】35×18×25【ミニポシェット】21×8×11
注意
※無理に荷物を詰め込みすぎないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする