JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式 NAVY 注文コード70298569 品番NAVY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,400
この商品は色・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

S.M.Lサイズが1つに収まる 3サイズSETです。JOYWAY CALMスーツケースのS.M.Lサイズを一つにした3個セットを特別価格でご提供します。シーンに合わせて使え、これ一つで国内・国外旅行が対応できます。水より比重が軽く衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ラゲッジの弱点である衝撃による割れ・破損に強いファスナータイプのラケッジが完成しました。キャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しています。さらに、すべるように滑らかな走行を可能にする「ダブルキャスター」を搭載したことにより、静音性に加え、取り回しの軽い走行を可能にします。マチ幅が大幅にアップする、拡張システムを搭載しており、マチを広げて拡張モードにすれば帰りの荷物が増えても安心です。

用途旅行、出張の時に。 仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、拡張システム、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ(Sサイズのみ) 材質ポリプロピレン 質量(kg)【Sサイズ】2.6【Mサイズ】3.3【Lサイズ】5.3 NAVY 容量(L)【Sサイズ】35【Mサイズ】65【Lサイズ】100 機能軽量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【Sサイズ】24×38×57【Mサイズ】27×42×67【Lサイズ】31×49×76
注意
※無理に荷物を詰め込みすぎないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする