S.M.Lサイズが1つに収まる 3サイズSETです。JOYWAY CALMスーツケースのS.M.Lサイズを一つにした3個セットを特別価格でご提供します。シーンに合わせて使え、これ一つで国内・国外旅行が対応できます。水より比重が軽く衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ラゲッジの弱点である衝撃による割れ・破損に強いファスナータイプのラケッジが完成しました。キャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しています。さらに、すべるように滑らかな走行を可能にする「ダブルキャスター」を搭載したことにより、静音性に加え、取り回しの軽い走行を可能にします。マチ幅が大幅にアップする、拡張システムを搭載しており、マチを広げて拡張モードにすれば帰りの荷物が増えても安心です。