GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587

GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587
GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587
GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587
GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587
GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587
GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587
GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587
GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587
GRAY JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP 70298587

JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1式
GRAY
内容量1式注文コード70298587品番GRAY
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

S.M.Lサイズが1つに収まる 3サイズSETです。JOYWAY CALMスーツケースのS.M.Lサイズを一つにした3個セットを特別価格でご提供します。シーンに合わせて使え、これ一つで国内・国外旅行が対応できます。水より比重が軽く衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ラゲッジの弱点である衝撃による割れ・破損に強いファスナータイプのラケッジが完成しました。キャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しています。さらに、すべるように滑らかな走行を可能にする「ダブルキャスター」を搭載したことにより、静音性に加え、取り回しの軽い走行を可能にします。マチ幅が大幅にアップする、拡張システムを搭載しており、マチを広げて拡張モードにすれば帰りの荷物が増えても安心です。

用途
旅行、出張の時に。
仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、拡張システム、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ(Sサイズのみ)材質ポリプロピレン質量(kg)【Sサイズ】2.6【Mサイズ】3.3【Lサイズ】5.3GRAY容量(L)【Sサイズ】35【Mサイズ】65【Lサイズ】100機能軽量寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【Sサイズ】24×38×57【Mサイズ】27×42×67【Lサイズ】31×49×76
注意
※無理に荷物を詰め込みすぎないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする