G-POWER 15Vバッテリーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70298605 品番N23-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

業界トップクラスの大容量14700mAhバッテリー(充電ケーブル付き)
15Vで4.5時間(15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働
LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載
軽量・コンパクトなラウンド設計

適合ULファンセット(N22-01) セット内容バッテリー、ケーブル付き充電器 寸法(mm)72×101×26 質量(g)285 出力電流(A)最大3.2 使用電池リチウムイオン 使用環境温度(℃)0〜40 充電時間(時間)約4 保管温度範囲(℃)-10〜45 定格出力電圧(DC V)15/12/10/8 稼働時間(時間)15V/4.5(※)、12V/5、10V/8、8V/14 バッテリー容量(Wh)53(3.6V/14700mAh)
注意
※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切替わり約4時間稼働します。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする