近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン関連商品
近畿製作所の 塗料ノズル
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70298838
品番
HPSV-OPN-5L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
材質
真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)
500
適合流体
圧送塗料類、圧縮空気
用途
自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など
質量(g)
278
使用温度範囲(℃)
-10〜60
先端角(°)
20