近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン関連商品
近畿製作所の 塗料ノズル
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70298847
品番
HPSV-OPN-5WL
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質
真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)
500
適合流体
圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)
292
使用温度範囲(℃)
-10〜60
先端角(°)
60