NK24-04SG FBセット サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298928 NK24-04SG FBセット サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298928 NK24-04SG FBセット サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298928 NK24-04SG FBセット サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298928 NK24-04SG FBセット サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298928 NK24-04SG FBセット サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298928

サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL シルバーグレー 注文コード70298928 品番NK24-04SG FBセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
フルハーネス対応
ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様
制電素材を使用し、ファスナー・ドットなどすべてプラスチックにすることで、静電気を抑えてホコリや花粉を寄せ付けない。
フードの耳部分はコンプレッション素材で聞こえやすくムレにくい。

用途空調ウェア 仕様フルハーネス対応 セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 シルバーグレー サイズL 適合規格製品静電JIS T 8118 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 裾廻り(cm)84
注意
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする