ATOM SC/G-14+ECO400(G1/4 SUS) ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット 恵宏製作所 70299005

ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セットノズル口径(Φmm)1.4注文コード70299005品番ATOM SC/G-14+ECO400(G1/4 SUS)
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。
●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。
●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。
●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。
●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。

ノズル口径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)245塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.2取付ねじG1/4吹付距離(mm)200パタン開き(mm)230材質(カップ部)SUS
注意
※塗料の粘度・性質によって、数値は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする