リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 空調・水冷ウェア
リンクサス(Linxas)の 長袖 空調ウェア・服
エアジャケット(ファン・バッテリーセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70299059
品番
SFB-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途
幅広い業界での現場作業に
セット内容
エアジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
色
ライトインディゴ
サイズ
LL
容量
電池:3350mAh/24.32Wh
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
充電時間
約3
充電可能回数
約500
素材
ポリエステル100%(裏チタン加工)
入力電圧
8.4V/1500mA
稼働時間(時間)
(連続)高:約6、低:約12
注意
※ハーネスは対応していません。