フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70299095 品番 LXFB-WFHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。
袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。
ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。
裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。
両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。
左腕部にペン差しを設けました。
フルハーネス対応

用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル ブルー サイズM 容量電池:3350mAh/24.32Wh 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 充電時間約3 充電可能回数約500 素材綿100%(高密度綿使用) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする