FASR400 フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所 70299328

フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カップ容量(mL)400 注文コード70299328 品番FASR400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はカップ容量など4種類から選べます 他の種類を見る

●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。
●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。
●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。
●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。
●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。

質量(g)125 取付ネジ径G1/4 カップ容量(mL)400 材質(カップ部)AL 推奨機器GR-210?DC,FEEL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70299233
2022-06-09
用途:
塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST 様

塗料の通り道に段差や継ぎ目が従来品に比べて少なく、塗料が無駄なく最後まで使用出来るのが良い。同時に洗浄時にも段差が少ないことでキレイに洗浄し易いメリットがある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする