フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70299454 品番 LXFB-WHVN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。
ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
フルハーネス対応

用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル ネイビー サイズM 容量電池:3350mAh/24.32Wh 胸囲(cm)118 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする